PQS10-PU10-20 特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 60037988

PQS10-PU10-20 特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 60037988
PQS10-PU10-20 特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 60037988

特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(20m)注文コード60037988品番PQS10-PU10-20
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。
・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
・被覆厚は10mm。
・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます

長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10外径D(Φmm)17最高許容圧力(MPa)0.65肉厚t(mm)3.6
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。
※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないように遮光処理を施してください。
※耐候性をUPさせた被覆材・保温材・結束バンドですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。
※継手はオンダ製作所製の特厚カポリパイプW専用継手を必ず使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする