曜日別特売
36050PI-30 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 60038146

 

36050PI-30 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 60038146
36050PI-30 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 60038146
36050PI-30 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 60038146

【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット(30足)色(本体)ピンク注文コード60038146品番36050PI-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スリッパへの名入れを承ります。
高級感を演出する箔押し名入れ。
ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。
抗菌仕様の前閉じタイプスリッパ。

用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)色(本体)ピンク内寸(cm)26.5名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※印刷時の文字色は1色のみ・書体も1パターンになりますので、色、字体ともにかけ合わせはできません。
※印刷の仕様上の問題で文字のひび割れ、うまく表現できない文字があることについてあらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする