960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60041951

960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60041951
960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60041951
960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60041951
960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60041951

長袖シャツ(反射材)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード60041951品番960
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・反射テープ・反射パイピング使いによる高視認性
・JIS Y8118規格適合の制電性商品
・レディースサイズ対応商品
・信頼の日本製サマー裏綿を使用

材質ポリエステル 90%,綿10%ブルーサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする