IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形4方向バリア付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
黄
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60048457
品番
HA4P-11Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
黄
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED