IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形4方向バリア付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
AC/DC12
DC5
AC/DC12
AC/DC24
発光色
乳白
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60048511
品番
HA4P-13W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
乳白
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED