材質シリコンゴム(ゴムカバー)色黄(ゴムカバー)接点数2接点(3ポジションスイッチ)、あり(1NC)(モニタスイッチ)、なし(取付コントロールユニット)質量(g)140保護構造IP67/IP66(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)適合電線(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)配線方式はんだづけ端子端子強度(N)20以上