MTI(エムテーアイ)
MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1双
注文コード
60051376
品番
MSGB50-L-CK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途
・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。
・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。
・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質
フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色
ブルー
入数(双)
1
全長×幅W(mm)
約510×120
機能
防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)
約250
食品衛生法
非適合
注意
※石油系の物(ビニール等)と触れていると製品の青色が移ることがあります。食品には直接触らず作業用としてお使いください。