IDEC(和泉電気)
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
黄
注文コード
60051932
品番
HN2P-1M4PY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
黄
形状
角
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED
シリーズ
HN2Pシリーズ