IDEC(和泉電気)
コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
寸法L(mm)
51
46
51
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60052693
品番
HNA33
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト製
寸法L(mm)
51
ねじ径
G1(A、B)
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
16
寸法C(mm)
23
寸法M(mm)
7
寸法N(mm)
23
寸法SW1(mm)
38
寸法SW2(mm)
41
適合電線管
呼び28