曜日別特売
♯4001 32穴 プラグトレー 明和[農業・園芸資材] 60054989

プラグトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
穴数4×8
内容量1個(100枚)注文コード60054989品番♯4001 32穴
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。

用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:あり寸法(mm)277×539規格32穴穴数4×8上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:58×63素材PS(ポリスチレン)入数(個)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする