曜日別特売
♯0005 7.5cm ポリポット 明和 60055095

♯0005 7.5cm ポリポット 明和 60055095
♯0005 7.5cm ポリポット 明和 60055095

ポリポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(6000枚)注文コード60055095品番♯0005 7.5cm
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリポットの7.5cmサイズです。
長年親しまれてきた、定番のシリーズです。

用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:75×66寸法(cm)7.5素材PE(ポリエチレン)入数(個)6000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする