♯0008 10.5cm ポリポット 明和[農業・園芸資材] 60055120

※画像は7.5cmです。

♯0008 10.5cm ポリポット 明和[農業・園芸資材] 60055120
♯0008 10.5cm ポリポット 明和[農業・園芸資材] 60055120

ポリポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(3000枚)注文コード60055120品番♯0008 10.5cm
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリポットの10.5cmサイズです。
長年親しまれてきた、定番のシリーズです。

用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:105×87寸法(cm)10.5素材PE(ポリエチレン)入数(個)3000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする