曜日別特売
HS9Z-A55 アクチュエータ IDEC(和泉電気) 60055371

アクチュエータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様-タイプ水平/垂直可動タイプ適合機種HS5D形安全スイッチ注文コード60055371品番HS9Z-A55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
保護構造IP67仕様-適合機種HS5D形安全スイッチ質量(g)-タイプ水平/垂直可動タイプ表示灯の有り無し-推奨締付トルク範囲(N・m)1~1.5(M4ねじ2本)推奨締付トルク(N・m)1~1.5(M4ねじ2本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60055396
2022-11-15
用途: 最短出荷にて対応
株式会社吉田

注文してから当日出荷してくれました。
とても助かりました。
又機会があれば又購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする