用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認
コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業
コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認
コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握
仕様【かぶり厚探査精度】< 100mm : +/- 10mm > 100mm : +/- 15%、【免責事項】性能は、埋設物の深さ、間隔、サイズ及び種類と、母材の質及び状況による、【探査深さ】300mm (母材の状況と埋設物種類による)、【最速スキャン速度】0.5m/s、【鉄筋位置探査精度】+/- 10 mmセット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)スキャナー:318×143×190、モニター:292×65×208質量(kg)スキャナー:2.45(バッテリー含む)、モニター:2.3(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10- 50耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56電池使用時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(スキャナー):4サービス分類レンタル