曜日別特売
MX3-500N 標準タイプ電動計測スタンド イマダ 60056371

標準タイプ電動計測スタンド

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送51日以内出荷とは
内容量1台注文コード60056371品番MX3-500N
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現
・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)
・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)

付属品
取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具
チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、
計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder
用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]
注意
※・本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
※・本製品をご利用の際は、別売の荷重測定器(フォースゲージ)が必要となります。
※・急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする