曜日別特売
4901301506061 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057789

4901301506061 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057789
4901301506061 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057789

業務用つめかえスプレー容器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(600mL)
種別強力洗浄剤(パワークリーナー用/ロック付き)
強力洗浄剤(パワークリーナー用/ロック付き)
除菌洗浄剤(クリンキーパー)
厨房設備洗浄剤
エタノール製剤
設備洗浄剤
内容量1本(600mL)注文コード60057789品番4901301506061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
容量(mL)600種別強力洗浄剤(パワークリーナー用/ロック付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18302296
2021-05-21
用途: 厨房用
自動車・二輪車・自転車関連業

容量も丁度良く使い勝手が良く、スタッフからもこれじゃないとダメと言われています。

5が参考にしています
対象商品 : 18302296
2020-08-17
用途: 油場所に使用
美・CleanUpサービス業

油場所での作業に使用しています。
今まで使っていたスプレーボトルよりかなり使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18302296
2017-04-08
用途: 洗車時
卸売・小売業

泡がいい感じに出てくる!
容量も600mと余裕がある。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする