曜日別特売
4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798

4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798
4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798
4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798
4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798
4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798
4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798
4901301500588 業務用つめかえスプレー容器 花王 60057798

業務用つめかえスプレー容器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(600mL)
種別除菌洗浄剤(クリンキーパー)
除菌洗浄剤(クリンキーパー)
強力洗浄剤(パワークリーナー用/ロック付き)
厨房設備洗浄剤
エタノール製剤
設備洗浄剤
内容量1本(600mL)注文コード60057798品番4901301500588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
容量(mL)600種別除菌洗浄剤(クリンキーパー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18302296
2021-05-21
用途: 厨房用
自動車・二輪車・自転車関連業

容量も丁度良く使い勝手が良く、スタッフからもこれじゃないとダメと言われています。

5が参考にしています
対象商品 : 18302296
2020-08-17
用途: 油場所に使用
美・CleanUpサービス業

油場所での作業に使用しています。
今まで使っていたスプレーボトルよりかなり使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18302296
2017-04-08
用途: 洗車時
卸売・小売業

泡がいい感じに出てくる!
容量も600mと余裕がある。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする