曜日別特売
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810

SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810
SH-01-RKC-536--BE デイベッドソファ&テーブルセット ホームテイスト 60059810

デイベッドソファ&テーブルセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード60059810品番SH-01-RKC-536--BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

屋外でも使えるソファとテーブルのセットです。

用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、ソファとして。ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)164×160×167 / (SH)44【ソファ】164×109×167 / (SH)44【ベンチ】142×51×44【テーブル】62×40×28.5素材【ソファ・チェア】アルミ / ポリエチレン / ポリエステル / ウレタンフォーム【テーブル】アルミ / ポリエチレン / 強化ガラス(5mm)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※常時外置きは出来ません。直射日光・雨ざらしの環境下では劣化が早まりますので、屋根付きのテラス等でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,182/税込20,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする