ホームテイスト
トランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:18×9×40cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60059916
品番
SH-01-TC-70TB--BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。
材質
天然木
色
ブラウン
容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
商品:約75×38×0.9/梱包:24×24×50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※バッグサイズ:18×9×40cm
※DIY風仕上げの簡易的な天板です。様々な木材を使用していますので、木目や色味には不揃いがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
909
/
税込
¥
1,000
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません