ホームテイスト
キリムマット ラグ 約W45×D75
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
E
A
B
C
E
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60060160
品番
SH-01-TTR-105--E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
おしゃれなデザインラグです。
用途
事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。
材質
コットン ビスコース
色
E
入数
1台
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約90×130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※手作業で作製されているため、サイズに多少の誤差がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
909
/
税込
¥
1,000
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません