FUNAHASHI
レザーエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60062777
品番
AF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈が短く、生地が柔らかいため、動きやすいです。
汚れが目立ちにくい4色展開です。
スピンドルヒモ(220cm×1本)を同梱しているため、ハサミ等でお切りいただくことで、お好みの長さでご使用いただけます。
用途
食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。
厚さ(mm)
0.8
色
モカベージュ
サイズ
フリー
寸法(cm)
65×80
本数
【紐】1
素材
表/ポリ塩化ビニール 基布/ポリエステル 裏/ポリエステル、レーヨン
ひも長(cm)
220
ハトメ
ポリカーボネート