アーテック[学校教材・教育玩具]
サテン特大旗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
60063337
品番
18893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥620
販売価格(税別)
¥
564
バスケットに入れる
集団行動で映える特大サイズのサテン製カラーフラッグ!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの特大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル(サテン)、木
色
ホワイト
径(Φmm)
【旗竿】12
寸法(cm)
【旗竿】100
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】80×60
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。