曜日別特売
18935 特大旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 60063486

18935 特大旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 60063486
18935 特大旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 60063486
18935 特大旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 60063486

特大旗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード60063486品番18935
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥601
販売価格(税別)
546

集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル、木径(Φmm)【旗竿】12寸法(cm)【旗竿】100寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】80×60
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする