曜日別特売
NV63-SVF 2P 15A 100-240V 30MA【ワケあり】 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 60065130

漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台定格電流(A)15注文コード60065130品番NV63-SVF 2P 15A 100-240V 30MA【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400
商品状態※理由あり(未使用・未開封)定格電流(A)15適合アイソレーションフレーム(AF)50質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×100×36特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。規格電気用品安全法:適合接続方式表面形相線式1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15定格感度電流(mA)30漏電表示方式表示窓過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数2P電流の種類AC機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC240V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする