※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Weed
WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
M
S
全長(cm)
24
24
25.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60065665
品番
WGJ3330710
1月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
1.4
色
グレー
サイズ
S
質量(g)
88.5
機能
耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
10
耐切創性
X/B