曜日別特売
WGJ3330810 WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋 Weed 60065681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)25.5
内容量1双注文コード60065681品番WGJ3330810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質ポリエステル厚さ(mm)1.4グレーサイズM質量(g)89機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性全長(cm)25.5中指長(cm)7.8材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)19ゲージ数10耐切創性X/B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする