曜日別特売
21695 木製射的ゲーム 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具] 60068219

21695 木製射的ゲーム 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具] 60068219
21695 木製射的ゲーム 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具] 60068219
21695 木製射的ゲーム 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具] 60068219
21695 木製射的ゲーム 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具] 60068219
21695 木製射的ゲーム 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具] 60068219
21695 木製射的ゲーム 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具] 60068219

木製射的ゲーム 無着色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60068219品番21695
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥300
販売価格(税別)
273

自分で絵をかいてオリジナルの射的ゲームをくつろう!
無着色の木製射的ゲームです。色を塗ったり絵を描いたりして、自分だけの射的ゲームを作ることができます。てっぽうと的がセットになっており、完成後すぐに遊べます。親子での工作やイベントでのレクリエーションにおすすめです。使用可能画材:色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン

セット内容型抜き加工済ベニヤ×1、木ダボ×1、木工用接着剤×1、輪ゴム×5材質本体:木(ポプラベニヤ)、木工用接着剤:EVA・PVA・水、輪ゴム:ゴム寸法(mm)てっぽう(組立時):117×43×14、的(組立時):56×56×25包装形態袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする