M575OW ERGO M575 ワイヤレストラックボール ロジクール 60074867

M575OW ERGO M575 ワイヤレストラックボール ロジクール 60074867
M575OW ERGO M575 ワイヤレストラックボール ロジクール 60074867
M575OW ERGO M575 ワイヤレストラックボール ロジクール 60074867
M575OW ERGO M575 ワイヤレストラックボール ロジクール 60074867
M575OW ERGO M575 ワイヤレストラックボール ロジクール 60074867
M575OW ERGO M575 ワイヤレストラックボール ロジクール 60074867

ERGO M575 ワイヤレストラックボール

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60074867品番M575OW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて、人間工学の視点から仕事を快適にするために役立つツールとして設計・開発されました。
手のひらをしっかり支える形状なので、長時間使用しても疲れにくくなっています。
より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
手をあまり動かさずに操作できるので、狭いワークスペースで使用することができます。膝の上や山積みの書類の上でも置いて作業できるほど省スペースです。
USBレシーバーもしくはBluetooth(R)を用いて最大10mの範囲でワイヤレス接続が可能です。
専用ソフトウェア Logicool Options※を用いれば、カーソル速度や戻る/進むボタンのカスタマイズもできます。
※Webサイトからダウンロードが必要です( https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/options )
解像度2,000dpi対応の新センサー搭載により、省エネ性能が向上しました。単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。
本体にグラファイトは50%、オフホワイトは21%の再生プラスチックを使用しながら、クリックボタンは300万回以上と高い耐久性を実現しています。

付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1、クイックスタートガイド、保証書、保証規定仕様スクロールホイール:有オフホワイト対応OS<USBレシーバー>Windows(R) 10 以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.13 以降センサータイプオプティカル接続方式無線機能チルト機能:無使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10電池寿命最大24ヵ月ボタン数5アズワン品番65-0357-04RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzUSBレシーバー、Bluetooth Low Energy専用ソフトLogicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)接続ポートUSB、BluetoothワイヤレステクノロジーBluetoothWindows(R) 10 以降、Windows(R) 8、macOS 10.13 以降、iPad OS 13.4以降

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60074867M575OW72055358M575BGRM575OW ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGRロジクール1個
9,098
税込10,008
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60074867
2023-06-09
用途: PC作業時、日常使い
不動産業

元々マイクロソフトのトラックボールマウスユーザーでしたが販売しておらずこちらになりました。マイクロソフトに劣らず、大変使いやすく、トラックボールのベアリング回転もスムーズです。壊れたらまた買い足すくらいお気に入りです。

対象商品 : 60074858
2023-02-28
用途: パソコン作業
製造業

肩・首・腕が痛くなって、負担を減らせるものを探していました。半年使ってみて、非常に楽になりました。快適です。

対象商品 : 60074858
2023-01-11
用途: パソコン仕事で
教育・研究機関

大人の男性用サイズですが、フィットする形状で電池消費量が少ないらしく、今のところ交換もしてないので期待できるコスパのトラックボールです。

対象商品 : 60074858
2021-10-19
用途: パソコン作業
教育・研究機関

慣れると机の上の状態によってはポインタが動きづらくなるマウスよりも,確実にボールが回るトラックボールの方が遙かに使いやすい。
以前使用していた同メーカーの人差し指と中指でボールを回すタイプのトラックボールが廃番となり,手持ちのものも壊れて以降,このモデルのような親指で回すタイプは使いにくいと感じていたの数年以上マウスに戻っていたが,腕の疲れがどうにも気になり,意を決して,自分が使う環境のマウスを全てこれに置き換えたところ,1週間ほどで慣れた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする