200831 1000 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093013

200831 1000 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093013
200831 1000 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093013

布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)25
テープ地色
テープ種類
内容量1箱(60巻)注文コード60093013品番200831 1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。
小廻りのきく手のひらサイズです。

テープ種類材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)1000シート長さ(m)25テープ幅(mm)17テープ地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする