大塚刷毛製造
布テープ付 逆巻マスカー ミニタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シート幅(mm)
1100
550
1100
テープ幅(mm)
17
17
25
テープ地色
茶
茶
グリーン
テープ種類
布
布
布グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
60093232
品番
200827 1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
通常のマスカーとは逆方向に巻上げた特製マスカー。
左利きの方はもちろん、壁の床から立上り部分・天井など、通常のマスカーでは逆手になり作業しづらい部分もスムースにこなします。
テープ種類
布
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
シート幅(mm)
1100
シート長さ(m)
25
テープ幅(mm)
17
テープ地色
茶
タイプ
逆巻