201032 1000 布テープ付 逆巻マスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 60093336

201032 1000 布テープ付 逆巻マスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 60093336
201032 1000 布テープ付 逆巻マスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 60093336

布テープ付 逆巻マスカー マルテタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シート幅(mm)1000
テープ地色
テープ種類
内容量1箱(30巻)注文コード60093336品番201032 1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

通常のマスカーとは逆方向に巻上げた特製マスカー。
左利きの方はもちろん、壁の床から立上り部分・天井など、通常のマスカーでは逆手になり作業しづらい部分もスムースにこなします。
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。

テープ種類材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)1000シート長さ(m)25テープ幅(mm)17テープ地色タイプ逆巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする