200601 2100 布テープ付 長尺マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60093494

200601 2100 布テープ付 長尺マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60093494
200601 2100 布テープ付 長尺マスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60093494

布テープ付 長尺マスカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シート幅(mm)2100
内容量1箱(60巻)注文コード60093494品番200601 2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類材質(シート)コロナ処理ポリフィルムシート幅(mm)2100シート長さ(m)12.5テープ幅(mm)25テープ地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする