大塚刷毛製造
粗面用コロナマスカー ショートタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シート幅(mm)
550
550
800
1100
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
60094212
品番
204102 0550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
リシン・スタッコ・スキンなどの凹凸面にピッタリフィットし、しっかり養生できる強粘着・超粗面用テープを採用。
作業性に優れ粗面・軒天に最適、冬場でも確かな接着力で安心してご使用いただけます。
テープ種類
紙(カモ井7風神)
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
シート幅(mm)
550
シート長さ(m)
25
テープ幅(mm)
17
テープ地色
グリーン