※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
赤
注文コード
60113995
品番
HW1P-2Q2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
赤
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
-