発光色黄形状大形(ドーム形)保護構造IP65取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)品名パイロットライト種類完成品取り付け形状丸穴22mm端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格使用電圧(V)AC/DC24耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間照光色黄使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000