※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1a1b
1a
2a2b
1b
2b
1a1b
2a
4b
3a
4a
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
オルタネイト
ボタン色
白
白
緑
黒
赤
青
黄
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60116524
品番
HW2B-A111W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
ボタン色
白
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(平形)
端子形状
ねじ端子
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質
銀接点