IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
4a
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
白
黒
緑
赤
青
白
黄
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60116761
品番
HW2B-A201W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
白
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22