3.3x50 サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里) 60138255

3.3x50 サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里) 60138255
3.3x50 サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里) 60138255

サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(10箱×240本)
全長L(mm)50
ねじ径(mm)3.3
内容量1ケース(10箱×240本)注文コード60138255品番3.3x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。
傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。
特殊な首下形状で木ケバをカットします。

用途木部への締結に。材質タイプ軸細ねじ径(mm)3.3全長L(mm)50表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。
※タンニン酸を多く含有する木材に対して使用した場合、腐食が促進される場合があります。
※高トルクの電動ドライバーを使用すると、ねじ切れを起こす場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする