OHSATO(大里)
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(10箱×410本)
1ケース(10箱×650本)
1ケース(10箱×580本)
1ケース(10箱×480本)
1ケース(10箱×430本)
1ケース(10箱×410本)
1ケース(10箱×380本)
1ケース(10箱×250本)
1ケース(10箱×210本)
1ケース(10箱×120本)
全長L(mm)
45
25
32
38
41
45
51
65
75
90
ねじ径(mm)
3.8
3.8
4.2
4.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×410本)
注文コード
60138386
品番
3.8x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。
谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途
木部への締結に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価めっき
ねじ径(mm)
3.8
全長L(mm)
45
頭部
皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ウッドデッキなどの硬質木材に対しては、ネジ切れを起こす場合がありますので無理なネジ込みは避け、下穴をあけてから施工して下さい。
※モード切替付きのインパクトドライバーで使用する場合は、必ずコーススレッドを打つためのモードで使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません