オーム電機
テープ付ABSモール 1号 91cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チョコ
ホワイト
ミルキー
ブラウン
チョコ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60138718
品番
DZ-AMT109-CH
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付
材質
ABS
色
チョコ
サイズ
1号
外形寸法(mm)
16×11×910
本体質量(g)
45