DZ-AMT309-M/10P テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機 60138910

DZ-AMT309-M/10P テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機 60138910
DZ-AMT309-M/10P テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機 60138910
DZ-AMT309-M/10P テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機 60138910
DZ-AMT309-M/10P テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機 60138910
DZ-AMT309-M/10P テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機 60138910
DZ-AMT309-M/10P テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機 60138910

テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミルキー
内容量1セット(10本)注文コード60138910品番DZ-AMT309-M/10P
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付10本パック

材質ABSミルキーサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする