オーム電機
テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラウン
ホワイト
ミルキー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60138919
品番
DZ-AMT309-T/10P
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質
ABS
色
ブラウン
サイズ
3号
外形寸法(mm)
26×14×910
本体質量(g)
75