EM-KIE 1.25SQ キ 600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 60139059

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など296種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(10m)
サイズ
1.25SQ
注文コード
60139059
品番
EM-KIE 1.25SQ キ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。

用途
600V以下の電気機器内配線に使用できます。
色
黄
サイズ
1.25SQ
導体構成(本/mm)
50/0.18
絶縁体外径(Φmm)
3.1
規格
JIS C 3612、3316
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐燃性ポリエチレン
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする