曜日別特売
JT-DPHD1M-BK DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT 60142961

メイン画像

JT-DPHD1M-BK DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT 60142961
JT-DPHD1M-BK DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT 60142961

DisplayPort-HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード60142961品番JT-DPHD1M-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。
DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。
大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。
DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。
ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。

用途
映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など
ブラック出力DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1本体質量(g)約50コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス)対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど入力HDMI 2.0プラグ金メッキプラグ解像度最大4K(3840×2160)/60p保証期間初期不良のみ
注意
※HDMI から DisplayPort への接続には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする