※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
+なべ組込みねじ P-1 (鉄/三価クロメート) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(6000個)
1ケース(37500個)
1ケース(18200個)
1ケース(19500個)
1ケース(15000個)
1ケース(4500個)
1ケース(10000個)
1ケース(7000個)
1ケース(8000個)
1ケース(6000個)
1ケース(5000個)
1ケース(4200個)
呼び径d
6
3
4
5
6
ピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6000個)
注文コード
60144248
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,907
販売価格(税別)
¥
25,370
バスケットに入れる
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
高さ(mm)
頭部k:3.9
ピッチ
1
表面処理
三価クロメート
厚さT(mm)
平座金:1
外径D1(Φmm)
平座金:13
呼び径d
6
首下長さL(mm)
10
頭部径dk(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
十字穴幅m:6.3