曜日別特売
4X30 +丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60152420

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X30 +丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60152420
4X30 +丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60152420

+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(9000個)
呼び径d4
長さl(mm)30
ピッチ0.7
内容量1ケース(9000個)注文コード60152420品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,436
販売価格(税別)
16,760

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。
部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質高さ(mm)丸頭部f:0.3、皿頭部k:2.3ピッチ0.7表面処理ユニクロ呼び径d4頭部径dk(mm)8穴幅(mm)十字穴幅m:4.7長さl(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする