※サンプル画像
中外製網
ポリエチレンメガネ網
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1反
長さ(m)
150
注文コード
60158449
品番
-
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デニール( d):200
色
黒
長さ(m)
150
本数
400本
目幅
掛:0.5目
目合い(mm)
75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません