※サンプル画像
中外製網
中外製網の 漁網/漁具
中外製網の 網針
ステンレス網針(小)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60158975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
色
シルバー
質量(g)
13
縦(mm)
9.5
横(mm)
154
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜49までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1〜49までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません