曜日別特売

4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)165
内容量1台注文コード60159167品番MLSA417R4C(8.5) 358629
参考基準価格(税別)¥732,100販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。
アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch
サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性

仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(mm×m)Φ8.5×130エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
関連資料:(2.47MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする