曜日別特売
MUS-RKT153NBL 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 60159569

MUS-RKT153NBL 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 60159569
MUS-RKT153NBL 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 60159569
MUS-RKT153NBL 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 60159569

無線 3ボタン Blue LEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード60159569品番MUS-RKT153NBL
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。
加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。
一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。
簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。
ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ブルー質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする